ナンシン
微音キャスター 自在 エラストマー車
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
25
ねじ寸法T
M12×P1.75
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701922
SES100TB
100
60
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください