曜日別特売

微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 - ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 - ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 - ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 - ナンシン
(2件のレビュー)

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34701931SES75NRC S-27560M12×1.752597
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34701947SES100NRC S-210060M12×1.7525126
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34701956SES-100NRC S-1210060M12×1.7525126
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34701956
2021-09-01
用途: 台車作成
その他業種

キャスターが一つだけ破損してしまい、急いで発注しましたが、次の日にすぐ届きました。

対象商品 : 34701947
2019-06-18
用途: チエアポータにチエアーを積むときに動くと危ないのでストッパー付きのゴム車に代えた
六甲アイランドCITY自治会その他業種

ゴム車の取り換えはスムーズにできました。
特に問題もなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする