ナンシン
ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)
(1件のレビュー)
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)
ゴム(B入り)
形状
自在車
六角対辺(mm)
30
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34702035
SSC125CBC
125
150
M20×P2.5
40
168
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
34702044
SSC150CBC
150
160
M20×P2.5
40
194
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください