曜日別特売

ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車

ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシン
(3件のレビュー)

ネジコミ式キャスター

材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34702053SSC65EM S-16550M16×2.04089
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
34702062SSC75EM S-17560M16×2.04097
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34702087SSC125CNC S-2125150M20×2.540168
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
34702096SSC150CNC S-2150160M20×2.540194
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21635398SSC100VN S-2100120M20×2.540134
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
34702071SSC100VN S-2100120M20×2.540134
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34702071SSC100VN S-221635398SSC100VN S-2SSC100VN S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 21635398ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702062
2020-11-21
用途: 機械組み立て作業
運輸・通信業

色々とサイトを検索してM16のねじ込み式自在キャスターを探したのですが、意外とM12までしか無くモノタロウで探したところ、これがヒットしたんです。 しかも低価格だったんですよ。 価格も性能も非常に満足してます。 ちなみに重量機械設置架台に取り付けて使っていてますが、キャスター取付スペースを大きくしたくなく組立が簡単で、レベルアジャスター替わりでも使ってます。 単純な機械であれば組立もコストも耐荷重も十分で費用対効果抜群です。

対象商品 : 34702087
2021-01-30
用途: 業務用冷蔵庫の脚交換
飲食業

フクシマ工業のアンダーカウンター冷蔵冷凍庫の脚をキャスターに変えたく、ホームセンターなど方々回ったが、M20のボトル径のキャスターはどこにもなく、ようやく見つけました。メーカー補償外の完全自己責任ですが、取付後満足な出来です。

対象商品 : 34702062
2014-03-15
用途: 作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする