ナンシン
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)
(1件のレビュー)
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)
ゴム(B入り)
仕様
ストッパー付
形状
自在車S
六角対辺(mm)
30
ストッパー
シングルストッパー
軸長L(mm)
40
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34702105
SSC125CBC S-2
125
150
M20×P2.5
40
168
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
34702114
SSC150CBC S-2
150
160
M20×P2.5
40
194
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください