ナンシン
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
17
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
45(9.5)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34702342
AWS60 SP
60
150
M12×P1.75
15
70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
34702351
AWNS60 SP
60
80
M12×P1.75
15
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください