ゴム締め式 自在 ゴム車

ゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車 - ナンシン
(4件のレビュー)
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34702446GR-40RM 22403022×4059ゴム
オープン
559
615(税込)
当日出荷
34702455GR-50RM 22503522×4067ゴム
オープン
559
615(税込)
当日出荷
34702464GEL-65RL 22653522×3985ゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34702473GEL-75RL 22754022×3997ゴム
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702455
2020-07-26
用途: 作業カートのタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

ワゴンのタイヤが摩耗し、交換用として購入。
ワゴンが動くと、電話での会話が出来ないほどうるさくなっていました。
タイヤを交換して以降は、ほぼ無音です。
大好評でした。

対象商品 : 34702446
2019-03-13
用途: 既存のラックに取り付け可動タイプに変更

差し込み部分のナットを締め付けゴムを膨らませ固定を確実に出来ました。

2が参考にしています
2018-02-05
用途: ワゴンのキャスターに使用
医療・福祉・介護関連業

購入したワゴンのメーカーから取り寄せると高いので、径を確認して試しで購入。違和感なく取り付け&使用できます。
ガラガラと音もすることなくいい感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 34702473
2018-02-05
用途: 作成した台を移動用にづるために欠かせない物
製造業

当社の各所における、作業台車の作成に寄与しており、各所において利便性を活用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする