ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシン
(2件のレビュー)
仕様自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34702491GR-40RM S-1 22403022×4059ゴム
オープン
599
659(税込)
当日出荷
34702507GR-50RM S-1 22503522×4067ゴム
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34702516GEL-65RL S-1 22653522×3985ゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34702525GEL-75RL S-1 22754022×3997ゴム
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702491
2019-02-18
用途: 花の苗を置くラックに取り付け移動可能にしました

同じナンシン製のストッパー無しの品物を2個同時発注しましたが別便しかも宅配業者も別で届けられました。送料は追加無しですが無駄に思います。

対象商品 : 34702525
2018-05-15
用途: 古くなったワゴンのキャスター交換に使用
医療法人財団博愛会 医療・福祉・介護関連業

問題なく交換でき、安価にに購入できOK!耐久性は今後確認ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする