曜日別特売

ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

ステンレス 320S・自在車(フェノール車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車) - ハンマーキャスター

固定車320SRと併用できます。

材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08008524320S-PH50507070×5855×4270
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08008533320S-PH65657070×5855×4285
オープン2,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
08008542320S-PH75758070×5855×4293
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08008497320S-PH10010012090×9068×68(71×71)132
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
08008506320S-PH125125150102×10275×75(80×80)168
オープン8,098
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
08008515320S-PH150150160102×10275×75(80×80)190
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする