ハンマーキャスター
ステンレス 320EA・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
320EA自在車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08161754
320EA-MC50
50
40
M12×1.75
35
68
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08161763
320EA-MC65
65
40
M12×1.75
35
85
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08161772
320EA-MC75
75
50
M12×1.75
35
95
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08161781
320EA-MC100
100
60
M16×2.0
40
126
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08161797
320EA-MC125
125
70
M16×2.0
40
152
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください