VIBRA(新光電子)
枕型分銅 非磁性ステンレス
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※1級基準分銅の検査は受けられません
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
等級
表す量
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34704327
F2RS-5K
1個
90×130×78
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
5kg
鏡面仕上げ
¥
68,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34704336
F2RS-10K
1個
110×161×104
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
10kg
鏡面仕上げ
¥
91,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34704345
F2RS-20K
1個
140×210×120
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
20kg
鏡面仕上げ
¥
126,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77677855
F1RS-20K
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
151,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77677864
F1RS-10K
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77677873
F1RS-5K
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
82,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77677889
F1RS-2K
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
62,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77677898
F1RS-1K
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77677907
F1RS-500G
1個
-
非磁性ステンレス
F1級
-
-
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85460044
F2RS-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
110×161×104
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
10kg
鏡面仕上げ
¥
101,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460053
F2RS-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
140×210×120
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
20kg
鏡面仕上げ
¥
136,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85460069
F2RS-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
90×130×78
鋳造用非磁性ステンレス鋼
F2級(1級)
5kg
鏡面仕上げ
¥
78,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~