曜日別特売

綿100%長袖Tシャツ

綿100%長袖Tシャツ - アタックベース綿100%長袖Tシャツ - アタックベース綿100%長袖Tシャツ - アタックベース綿100%長袖Tシャツ - アタックベース綿100%長袖Tシャツ - アタックベース綿100%長袖Tシャツ - アタックベース
(16件のレビュー)

ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖Tシャツ混率(%)綿100質量(g/m2)約135糸の太さ20番手材質(糸)コーマ糸ポケット付き名入れ袖丈長袖内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34710435606015ネイビーM
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710444606015ネイビーL
2,100
1,590
1,749(税込)
当日出荷
名入れ可
34710453606015ネイビーLL
2,100
1,590
1,749(税込)
当日出荷
名入れ可
34710462606015グレーM
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710471606015グレーL
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710487606015グレーLL
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710496606015ブルーM
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710523606015ホワイトM
2,100
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710532606015ホワイトL
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710541606015ホワイトLL
2,100
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
34710557606015ブラックM
2,100
1,590
1,749(税込)
当日出荷
名入れ可
34710566606015ブラックL
2,100
1,590
1,749(税込)
当日出荷
名入れ可
34710575606015ブラックLL
2,100
1,590
1,749(税込)
当日出荷
名入れ可
34710505606015ブルーL
2,100
取扱い終了
返品不可
名入れ可
34710514606015ブルーLL
2,100
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16770827
2020-07-27
用途: 鉄工所作業

作りもしっかりしていて何度洗濯してもあまり伸びたりしないのでリピートしました。ちょっと細めでかっこいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34710453
2024-03-05
用途: 作業着のインナー
その他業種

冬季~春にかけての作業着のインナーとして着用
化繊のインナーは苦手なので綿100%のこれをチョイス
値段はそこそこ、生地は薄目でもしっかりしている
着心地は期待どおりの着心地さらっとしています
袖口はリブ付きなのでこの辺りは好みがわかれるところ
胸のポケットもあればあったで便利
これから春先に向かい活躍しそうです

対象商品 : 34710453
2020-05-20
用途: 普通でした。
有限会社西岡製作所

普通に使用できました。綿なので着心地は良いです。それが目的でしたので

対象商品 : 34710444
2017-07-16
用途: 制服の下に着用
卸売・小売業

一年中長袖が必要で、綿素材を探していたのであってよかったです。会社の持ち物検査時にポケットを裏返さないといけないので、ポケット無しバージョンも作って頂けると助かります。

対象商品 : 34710453
2018-06-28
用途: 設備工事
タケダ管工建設業・工事業

品質はいいですがサイズがLLでも小さかった。他のはLサイズでも着られるのですが。

対象商品 : 34710453
2017-05-01
用途: 機械作業

触った感じがサラサラしていて、とても気に入っています。また、購入したいと思います。

対象商品 : 34710487
2016-08-22
用途: 作業着

肌触りがよく気に入っているので、また、買います

対象商品 : 34710575
2016-03-18
用途: 溶接作業
建設業・工事業

綿100%で肌触りもよく 価格にも納得してます。季節の変わり目のこの時期には活躍しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする