目地用樹脂モルタル

目地用樹脂モルタル - アサヒペン目地用樹脂モルタル - アサヒペン目地用樹脂モルタル - アサヒペン
(10件のレビュー)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

硬化時間(時間)
【表面乾燥】
夏期(30℃)/約4
冬期(5℃)/約6
(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(330mL)
注意
※下地が湿気ている場合や結露、漏水等により水分が廻ってくる箇所に直接使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34712833SOO5 グレーグレー
960
799
879(税込)
当日出荷
34712842SOO6 ホワイトホワイト
960
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

目地用樹脂モルタル
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: コンクリのひび割れを埋めるのに使用
製造業

割れたコンクリートの隙間に充填して使っている。
使用後も長持ちして良い。

対象商品 : 34712833
2022-12-17
用途: 玄関タイルの剥がれ、及び目地埋めに使用しました。
製造業

コーキングガンで手軽に打てるのがよいが、、圧抜きが悪いのかしばらくにじみ出ます

1が参考にしています
対象商品 : 34712833
2022-12-18
用途: 駐車場のタイルの目地に使用
製造業

扱いやすくてよいですが、あっという間になくなり足りなかった。

対象商品 : 34712833
2021-09-25
用途: 外装タイル目地詰め
有限会社 岩本建設建設業・工事業

施行性が悪いので(素人)少しの範囲でも使用しない。

対象商品 : 34712833
2020-07-11
用途: タイル目地埋め

シーリング、コーキングの様にガンで打ち込み時打ち終わりに止まらない。
しばらく出っ放し。
グレー色だがタイル目地のグレーより濃すぎ

1が参考にしています
対象商品 : 34712833
2019-10-06
用途: 目地埋め
グレース

思ったよりだいぶ固くて塗るのに苦労しました。一度塗りでは痩せてしまい二度塗りしました。

1が参考にしています
対象商品 : 34712833
2016-01-11
用途: 目地に詰める
農・林・水産業

作業しやすいです。価格もお手頃で大変満足しています。

対象商品 : 34712833
2015-07-23
用途: タイル目地
米沢ガス興業株式会社

やわらかくて、光沢があり扱いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする