EGスライドボックス(磁石なし)
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
適合仕切板
上下仕切り用/1M
左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
左右仕切り用/5M
TLフレキ16・22/2
CD管16・22/2
PF管14・16・22/2
種類1ヶ用
差し込みノック接続管(本数)-
内容量1パック(100個)
CD管16・22/2
PF管14・16・22/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |