曜日別特売

インパクトレンチ ベビーバタフライ

インパクトレンチ ベビーバタフライ - エス・ピー・エアー
(2件のレビュー)

世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。

用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)5~50仕様ハンマータイプトラスコ品番332-1240全長(mm)137質量(kg)0.46ホース内径(Φmm)6.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式上方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744473SP-1850
40,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744473
2018-08-25
用途: 主にコンバイン内部のコギ胴の刃交換
農・林・水産業

大変重宝してます。
できれば、12,7のボックス用があれば良かったです。
商品が出たら、即購入します!

対象商品 : 34744473
2015-06-24
用途: ナットの締め付け作業

片手サイズで軽くて使いやすいです。ただ、スイッチ部の金具が小さく多少押しずらい感じではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする