エス・ピー・エアー
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途
自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
220
最大締付トルク(N・m)
20
トラスコ品番
319-6879
全長(mm)
168
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34744482
SP-1772
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください