栃木屋
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
任意の角度で静止できるヒンジです。
材質/処理
(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨
(シャフト)SUS416/-
(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-
(スラストプラグ)POM/黒色
(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(押さえワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
用途
医療機器・音響機器・その他
仕様
耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)
質量(g)
47.8
使用温度範囲(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取り付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※トルク調整は行わないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09324174
TH-143-1
3.92±0.49(40±5)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324183
TH-143-2
2.94±0.49(30±5)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324192
TH-143-3
1.96±0.49(20±5)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください