曜日別特売

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート - 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート - 岡崎精工
(1件のレビュー)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34718747SAD2D-010345341.0
5,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718756SAD2D-0154.5454.541.5
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
34718765SAD2D-020645642.0
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
34718774SAD2D-03010451063.0
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34718783SAD2D-04012451264.0
6,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
34718792SAD2D-05015501565.0
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
34718801SAD2D-06018501866.0
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34718817SAD2D-08024602488.0
9,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
34718826SAD2D-1002870281010.0
13,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718835SAD2D-1203275321212.0
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34718801
2017-11-28
用途: アルミフラッシュドア NCルーター加工
日本自動ドア販売株式会社製造業

薄板ですぐにアルミ材がくっついていたのですが 本商品はDLCコートのおかげで
最高の切れ味です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする