アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート - 岡崎精工

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

材質超微粒超硬合金表面処理DLCコートねじれ角(°)30先端角(°)118内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34721364SSND0252.535015
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721373SSND0262.635016
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721382SSND0272.735016
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721391SSND0282.835016
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721407SSND0292.935016
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721416SSND030335018
6,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
34721425SSND0313.145818
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721434SSND0323.245818
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721443SSND0333.345818
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721452SSND0343.445818
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721461SSND0353.545818
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34721477SSND0363.645820
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721486SSND0373.745820
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721495SSND0383.845820
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721504SSND0393.945820
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721513SSND040445822
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721522SSND0414.156026
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721531SSND0424.256026
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721547SSND0434.356026
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721556SSND0444.456026
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721565SSND0454.556026
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721574SSND0464.656026
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
34721583SSND0474.756026
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721592SSND0484.856026
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721601SSND0494.956026
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721617SSND050556026
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
34721626SSND0515.166828
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721635SSND0525.266828
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721644SSND0535.366828
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721653SSND0545.466828
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721662SSND0555.566828
9,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
34721671SSND0565.666830
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721687SSND0575.766830
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721696SSND0585.866830
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721705SSND0595.966830
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721714SSND060666830
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721723SSND0616.177934
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721732SSND0626.277934
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721741SSND0636.377934
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721757SSND0646.477934
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721766SSND0656.577934
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721775SSND0666.677938
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721784SSND0676.777938
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721793SSND0686.877938
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721802SSND0696.977938
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721811SSND070777938
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721827SSND0717.188640
12,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721836SSND0727.288640
12,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
34721845SSND0737.388640
12,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
34721854SSND0747.488640
12,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする