曜日別特売

スパイラル刃チャッキングリーマ

スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ - 岡崎精工
(7件のレビュー)

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°

刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20内容量1本
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34722423SPCR0202.01149
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34722432SPCR0212.11149
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
34722441SPCR0222.21149
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722457SPCR0232.31253
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722466SPCR0242.41253
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722475SPCR0252.51457
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722484SPCR0262.61457
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722493SPCR0272.71457
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722502SPCR0282.81457
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722511SPCR0292.91457
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722527SPCR0303.01561
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34722536SPCR0313.11561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722545SPCR0323.21561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722554SPCR0333.31561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722563SPCR0343.41561
3,100
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
34722572SPCR0353.51561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722581SPCR0363.61561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722597SPCR0373.71561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722606SPCR0383.81561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722615SPCR0393.91561
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722624SPCR0404.01975
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34722633SPCR0414.11975
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722642SPCR0424.21975
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722651SPCR0434.31975
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722667SPCR0444.41975
3,100
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
34722676SPCR0454.52180
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722685SPCR0464.62180
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722694SPCR0474.72180
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722703SPCR0484.82180
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722712SPCR0494.92180
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722721SPCR0505.02386
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34722737SPCR0515.12386
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722746SPCR0525.22386
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722755SPCR0535.32386
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722764SPCR0545.42386
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722773SPCR0555.52693
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722782SPCR0565.62693
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722791SPCR0575.72693
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722807SPCR0585.82693
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722816SPCR0595.92693
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722825SPCR0606.02693
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34722834SPCR0616.12693
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34722843SPCR0626.22693
3,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722852SPCR0636.32693
3,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34722861SPCR0646.42693
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34722877SPCR0656.52693
3,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
34722886SPCR0666.62693
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722895SPCR0676.72693
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
34722904SPCR0686.82693
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34722913SPCR0696.92693
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34723026
2024-01-15
用途: 部品加工の穴仕上げ
鈴木TM株式会社

価格も手ごろですし、ちょっとした手直しに使用するにはちょうど良いです。

対象商品 : 34723446
2022-09-16
用途: 穴の修正時
有限会社 西土佐衛生サービス業

色々なメーカーから色んな種類のリーマがありますが、価格面でも作業性においてもすごく良いです。
大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 34723306
2020-06-30
用途: POM材内径処理
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上旋盤にて使用しました内部の処理がとても奇麗に仕上がります
カスも先端方向に溜まるのでドリルのように食いつかず
安心して内径処理が出来ました

対象商品 : 34722721
2019-04-02
用途: アルミ部品の穴仕上げ用
TAKO技研製造業

直刃のハンドリーマよりも 仕上げ面が美しく仕上げり満足です。

対象商品 : 34722825
2018-09-29
用途: アルミ材料のリーマー加工
アルワーク株式会社製造業

スパイラルでカス抜けがよかったです。入り口で少しビビる時があります。

対象商品 : 34723071
2016-07-30
用途: ステンレスの穴加工

切削抵抗は少ないし切コバケモよいのですが仕上がり面がハンドリーマーより汚い

1が参考にしています
対象商品 : 34723507
2010-05-07
用途: SS材のリーマ加工

購入後に1ヶ月くらいしてから使用する機会があったので
開封してみたらチャッキングする箇所に深い傷があった。
購入後、2週間過ぎると返品不可のようなのでメーカーに問い合わせて
交換を要求したら、「通常の商社で購入したものであれば返品または交換に応じますが、monotaroさんは出来ません」とのこと。
結局、特急品だった為にボーリング加工で済ませました。
ただの鉄のごみになってしまいました。
リスクを負ってまでユーザーが買うメリットはあるのでしょうか?
行き場の無い怒りを覚えます。
monotoroで返品不可の物は気をつけたほうがいいようです。

25が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする