スプレーベルトワックス

スプレーベルトワックス - 鈴木油脂工業(SYK)
(12件のレビュー)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。

仕様
燃焼性/あり
揮発性/高い
用途固形に変わるエアゾール式ワックス使用温度範囲(℃)0~40成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34724304S-253
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: Vベルト機器の滑り止め

Vベルト用ですが、スプレーなので溶剤分の影響がどの程度か経験が無いことから、プーリ側への施工に使用。
均質な粘着性を得られ、溶剤揮発を待ってベルトを掛けました。
塗色は無色透明です。
Vベルトの場合は、摩擦が大きくなった分、張り調整しにくくなります。(テーパ面の滑りが悪くなる)
試運転と張り調整を多めに繰返し、強めに張っています。

対象商品 : 34724304
2019-11-29
用途: 機械メンテナンス時

Vベルト用に使用しています。他社で購入するよりもかなり安価でした。

対象商品 : 34724304
2017-05-22
用途: エンジンベルトの鳴きに
オリエンタル

スプレーするとすぐに効果あります。耐久性があれば5点満点

対象商品 : 34724304
2020-10-15
用途: 旋盤 ノ Vベルト
有限会社カサマツ製作所

Vベルトに1.2カイ吹きカケタラ滑る音が消えて気にならなくなった.

2が参考にしています
対象商品 : 34724304
2017-11-10
用途: 機械の潤滑剤として

同じものがあったので助かりました。比較検討ができるように同等品は何かあるのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 34724304
2015-11-14
用途: 製粉機の平ベルトのすべり止めに使います。
マルワカ食品

すべり止めワックスはなかなか店頭にないので助かります。

対象商品 : 34724304
2015-05-15
用途: ベルトの滑り止め

滑り止めに効果あり,価格も手頃で満足しています

対象商品 : 34724304
2021-02-10
用途: コンプレッサー等
農・林・水産業

ちょっとベタベタすぎて使いにくい
クレにしとけばよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする