日東工器
パージハイカプラ ソケット
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途
低圧用・パージ機構付空気配管用。
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法H(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34730437
PV-20SM BRASS NBR
7
29
26.5
50.5
70
六角22
79
R1/4
Rc1/4
¥
7,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
34730446
PV-30SM BRASS NBR
10
29
26.5
50.5
70
六角22
80
R3/8
Rc3/8
¥
7,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
34730455
PV-40SM BRASS NBR
14
29
26.5
50.5
70
六角22
82
R1/2
Rc1/2
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
34730464
PV-400SM BRASS NBR
13
37.5
35
61.5
82
六角30
94
R1/2
Rc1/2
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
34730473
PV-600SM BRASS NBR
18
37.5
35
61.5
82
六角30
97
R3/4
Rc3/4
¥
12,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください