曜日別特売

ハイカプラツイストプラグ

ハイカプラツイストプラグ - 日東工器ハイカプラツイストプラグ - 日東工器ハイカプラツイストプラグ - 日東工器ハイカプラツイストプラグ - 日東工器ハイカプラツイストプラグ - 日東工器
(1件のレビュー)

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。

用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bp(Φmm)
寸法Lp(mm)
寸法T(mm)
取り付け形状
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730543TS-10PM STEEL NBR457.5R1/8めねじ取付用Rc1/8
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34730552TS-20PM STEEL NBR860R1/4めねじ取付用Rc1/4
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34730561TS-30PM STEEL NBR1060R3/8めねじ取付用Rc3/8
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34730577TS-20PFF STEEL NBR8599おねじ取付用G1/4
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34730577
2020-07-29
用途: 塗装作業時
その他業種

購入して大正解。スプレーガンに取付使用。今までジャッキアップしていた箇所も、塗装でき、一手間省けました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする