ラインカプラ ミニ

ラインカプラ ミニ - 日東工器ラインカプラ ミニ - 日東工器

溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。

セット内容
元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個
ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個
逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730631LM-32
47,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする