日東工器
フルブローカプラ ゴムホース取り付け用
コンプレッサの空気使用量を削減
用途
低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34730701
FBH-20SH AL NBR
30
5.5
77
9
¥
5,745
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
34730726
FBH-40SH AL NBR
36
10
83
15
¥
5,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
34730717
FBH-30SH AL NBR
34
8
81
11.3
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)
参考になった