曜日別特売

フルブローカプラ おねじ取り付け用

フルブローカプラ おねじ取り付け用 - 日東工器フルブローカプラ おねじ取り付け用 - 日東工器

コンプレッサの空気使用量を削減

用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730762FBH-20SF AL NBR六角2254.5Rc1/4R1/4
5,745
4,798
5,278(税込)
当日出荷
34730771FBH-30SF AL NBR六角2254.5Rc3/8R3/8
5,745
4,798
5,278(税込)
当日出荷
34730787FBH-40SF AL NBR六角2661Rc1/2R1/2
5,930
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする