曜日別特売

ロータリープラグ おねじ取り付け用

ロータリープラグ おねじ取り付け用 - 日東工器

ロータリー機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。

用途低圧用・空気工具・機器用トラスコ品番170-6021材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)質量(g)55流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730841RL-02PFF
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする