はんだ吸取器

はんだ吸取器 - エンジニア
(21件のレビュー)

先端ノズルのランニングコストが低い!
新型ピストン機構採用により吸引力がUP。
耐蝕性の優れたオールアルマイト仕上げ。
クリーナーシャフトによる自動排出機能。
コンパクトながらシリンダー容量12cc相当の吸引パワー!
柔軟な耐熱性シリコンが基板に密着し、吸引力がアップ。

寸法(Φ×mm)20×153トラスコ品番368-8534質量(g)52シリンダー容量(cc)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34729633SS-02
3,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【驚異の吸引力】ハンダ吸い取り器/SS-02
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34729633SS-0280485477SS-03SS-02 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477ハンダ吸取器エンジニア1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 無線機の修理

IC-7400 の終段の前段トランジスタ交換に使用しました。この吸い取り器があったので無事交換できました。

対象商品 : 34729633
2024-02-29
用途: 電子部品の交換で、はんだ付けされた部品を取り外す時
製造業

以前使っていたものは、樹脂部品が割れてしまい、長く使用できませんでした。
こちらは金属製でしっかり作られており、動作音も小さく、耐久性がありそうです。
先端がシリコンチューブで密着性が高く、吸い取りがしっかりでき、交換部品も安価で使いやすいです。

対象商品 : 34729633
2023-04-25
用途: はんだ付け作業時
その他業種

取り外したいはんだがついている面をしっかり固定しておけば、ハンダを熱したあと、このハンダ吸い取り器をあてて、シリンダー解放すれば、見事にハンダを吸い取れます。高温でも大丈夫なシリコンチューブが先端についていてサポートしてくれます。気に入っています。

対象商品 : 34729633
2020-11-05
用途: 基板の修理
建設業・工事業

手動のハンダ吸い取り器は各種いくつも経験したが、これは小さいのにとてもパワフル。シリコンチューブで吸うというのは他のものでも試していたが、これはそれが標準だ。そして工具とはこうでなくてはというくらい作りが美しい。質感の良いアルミの削り出しでできており、持っているだけで嬉しくなるアイテムである。買って損はない良い工具である。

2が参考にしています
対象商品 : 34729633
2021-01-20
用途: 電子機器の修理など
その他業種

コンパクトながら十分な吸引力があるし、先端の柔軟な耐熱性シリコンが基板に密着するので、今まで苦労していた半田除去が手軽に片手で出来る様になって作業作業効率がアップしました。

1が参考にしています
対象商品 : 34729633
2019-05-03
用途: よくできた製品だがサイズ感が今ひとつ

全体が金属製で持った重さもよく満足感はあるものの、てが余程大きくないと片手で持ち替えずに何度も吸引するのは難しい。安っぽいプラスティックのものでも、そこそこ吸う。そのほうが使いやすいかも。ただ反動でチップが基板に押し付けたられるので斜めからの吸い込みではミスが先端がブレることがある。もっとも、修理でハンダを除去する作業が多いときは電動を使う。工具箱に入れておく出先作業用なら軽いもののほうが実際的

2が参考にしています
対象商品 : 34729633
2019-07-16
用途: 基盤修理
合資会社 石川商店卸売・小売業

吸引力があるので非常にやりやすい。付属のシリコンチューブもたいへん耐熱性があるので使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34729633
2019-02-13
用途: ハンダの吸い取りに
製造業

平均的な吸い取り能力です。深い穴までは吸い取れません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする