日東工器
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途
低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34730857
PVR-400SH BRASS NBR
36
9.5
105
15
¥
7,615
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
34730866
PVR-600SH BRASS NBR
45
14
109
21
¥
8,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
34730875
PVR-800SH BRASS NBR
55
16
118
27
¥
9,460
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください