日東工器
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途
低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bs(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34730911
PVR-400SM BRASS NBR
14
六角35
78
R1/2
Rc1/2
¥
6,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
34730927
PVR-600SM BRASS NBR
18
六角35
82
R3/4
Rc3/4
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
34730936
PVR-800SM BRASS NBR
22
六角35
84
R1
Rc1
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください