日東工器
コンパクトカプラ ソケット (チューブ取り付け用)
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途
低圧用・小型・低圧汎用型
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs1(mm)
寸法Hs2(mm)
寸法Ls(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731243
CO-40SN BRASS FKM
2.5
17.5
六角14
六角10
40.5
真鍮
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
34731252
CO-60SN BRASS FKM
4.2
17.5
六角14
六角13
39.5
真鍮
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
34731261
CO-40SN SUS FKM
2.5
17.5
六角14
六角10
40.5
SUS
¥
5,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
34731277
CO-60SN SUS FKM
4.2
17.5
六角14
六角13
39.5
SUS
¥
5,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください