曜日別特売

コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) - 日東工器コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) - 日東工器コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) - 日東工器

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ

用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bp(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hp1(mm)
寸法Hp2(mm)
寸法Lp(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731322CO-40PN BRASS FKM2.515.5六角14六角1038.5真鍮
1,845
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
34731331CO-60PN BRASS FKM4.215.5六角14六角1337.5真鍮
1,845
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34731347CO-40PN SUS FKM2.515.5六角14六角1038.5SUS
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34731356CO-60PN SUS FKM4.215.5六角14六角1337.5SUS
3,330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34731356CO-60PN SUS FKM33384804CO-60PN SUS FKMCO-60PN SUS FKM コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器 33384804コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ日東工器1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする