曜日別特売

コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) - 日東工器コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) - 日東工器コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) - 日東工器

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ

用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
寸法T(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731365CO-1PF BRASS FKM15.5六角1436Rc1/8真鍮
1,845
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34731374CO-1PF SUS FKM15.5六角1436Rc1/8SUS
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする