曜日別特売

布張りパーティション

布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ布張りパーティション - ナカバヤシ
(16件のレビュー)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。
横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。
任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。
パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。

付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※スチールのフレームに生地をかぶせたシンプルな構造なのでもたれかかるなどの行為はしないでください。軽量な商品なので倒れる可能性がございます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34732582PTS-1680Bブルー800×420×1600
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34732591PTS-1680Nグレー800×420×1600
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34732607PTS-1680BEベージュ800×420×1600
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188308PTS-1612Bブルー1200×420×1600
21,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188317PTS-1612Nグレー1200×420×1600
21,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188326PTS-1612BEベージュ1200×420×1600
21,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188335PTS-1612LBライトブルー1200×420×1600
21,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188344PTS-1612LGライトグリーン1200×420×1600
21,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188353PTS-1680LBライトブルー800×420×1600
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188362PTS-1680LGライトグリーン800×420×1600
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188378PTS-1280Bブルー800×420×1200
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188387PTS-1280Nグレー800×420×1200
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188396PTS-1280BEベージュ800×420×1200
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188405PTS-1280LBライトブルー800×420×1200
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188414PTS-1280LGライトグリーン800×420×1200
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 休憩スペースの男女別の仕切、外部からの目隠し
運輸・通信業

軽量のため、組立、設置が容易であった。また、一部を臨時で他の用途に使用するため、移動させた際も、軽量のためキャスターがついていなくても、容易に移動させることができた。

2024-12-05
用途: 事務所の玄関の目隠し
株式会社ウインライフ出雲営業所不動産業

事務所の玄関がガラス扉で、昼間は気になりませんが、夜間に仕事中トイレとか洗面所に行く時に、明かりが付くので目隠しのために購入しました。
軽量で丈夫な作りで満足できる商品です。
何よりも安価が気に入ってます(笑笑)

対象商品 : 56188326
2022-01-19
用途: 間仕切り
サービス業

高さ160cmの布張りパーテーションになかなか巡り合えず、こちらに決めました。ブラウンが欲しかったのですが、なかったのでベージュを購入。届いてすぐ開封し組み立てましたが女性でも楽に組み立てられました。ただ、布地のシワがとても目立ちます。8時間ほど加湿器のスチームを当てましたがシワは取れず、アイロンを当てると記事が縮むのではないかと気をもんでいます。エアコンの空気を遮らない160cmの高さはとても気に入っているのでもう一つ購入します。

対象商品 : 56188317
2022-04-06
用途: リモ-トカメラの背景の目隠し
サンスイコンサルタント株式会社建設業・工事業

サイズ、重量も適度で扱いやすく、思っていた以上に、生地がしっかりとしていて良かった。

対象商品 : 56188362
2021-08-09
用途: ズーム使用時に三方囲みます。
不動産業

色合いもいいし、持ち運びも便利で、価格もリーズナブルで購入して、よかったです。

対象商品 : 56188317
2021-05-22
用途: 間し切り
サービス業

欲しい色が欠品中でした。
早く欲しかったので、この色にしました。
組み立ては簡単でした。

対象商品 : 34732607
2020-08-07
用途: 診察室、目隠し目的
明神接骨院医療・福祉・介護関連業

組み立て、簡単、軽量の為移動しやすく、使い勝手が、
良好。

対象商品 : 56188308
2020-02-05
用途: 商談室の間仕切り
製造業

ブルーを選びました。綺麗な色でした。布だけの販売もあるとありがたいのですが・・・。組み立て易かったですが、ベース部分と縦パイプの接続がしっかり締めてもすぐに緩んできてしまいます。カチッと止まるように締まればいいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
最小収納サイズは?
回答:
最小収納サイズは、約1730mm×105mm×60mmとなります。
対象商品:
34732582
1が参考にしています
2011-10-31

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする