日東工器
コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
(1件のレビュー)
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途
低圧用・小型・低圧汎用型
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731304
CO-1SM BRASS FKM
5.5
17.5
六角14
38
R1/8
真鍮
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
34731313
CO-1SM SUS FKM
5.5
17.5
六角14
38
R1/8
SUS
¥
5,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください