日東工器
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途
低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731471
K-02SM BRASS FKM
29
6
21
六角17
51
16.8
R1/4
18.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
34731487
K-03SM BRASS FKM
29
6
21
六角19
52
16.8
R3/8
18.5
¥
2,675
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください