日東工器
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途
低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体
水・温油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
R1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731496
K-02SF BRASS FKM
29
14.5
21
六角17
46.5
16.8
Rc1/4
18.5
¥
2,175
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください