日東工器
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途
低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法N(mm)
寸法T(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731523
K3-03SH BRASS NBR
25.5
7
24
65
19
12
22.5
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
34731532
K3-04SH BRASS NBR
25.5
10
24
67
19
15
22.5
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
34731541
K4-04SH BRASS NBR
34
10
32
82
26.5
15
30
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください