日東工器
スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途
低圧用・軽量・小型空気配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bp(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731645
02PCL-6 STEEL NBR
6
15
18.5
25.3
六角17
43
10.5
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
34731654
02PCL-8 STEEL NBR
6
15
18.5
32.3
六角17
46.5
13.5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください