木部補修用 木工パテ

木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン木部補修用 木工パテ - セメダイン
(53件のレビュー)

木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。

用途
木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ容量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30主成分セルロース系樹脂危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34918764HC-1411本(70g)タモ70g
440
399
439(税込)
当日出荷
34918773HC-1421本(70g)ラワン70g
440
399
439(税込)
当日出荷
12180274HC-1411箱(70g×10本)タモ700mL
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
12180290HC-1421箱(70g×10本)ラワン700mL
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 削られた柱修理
有限会社マキシム

動物が削ってしまった柱を埋めるために購入させて頂きましたまだ商品使用していません

2025-06-05
用途: 濡れ縁の補修
製造業

古い濡れ縁のヒビの補修に使いました。
初心者にも使いやすく、上から塗料を塗ったらとても自然になじんでくれました。

2025-05-03
用途: 扉の補修

隙間に補充して継ぎ目をなくすために使用しましたが、硬化が速く少しづつ進めないとすぐに硬化してしまう。硬化後の切削性は良いが面積が大きな場所は削りすぎてしまう。溶剤の匂いがきつく作業時の換気が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 34918764
2024-08-01
用途: キズ、穴の補修用
不動産業

今まで、いろいろなパテを使用してきましたが、量的にも、使い勝手的にも、イマイチだったのですが、このパテは良さそう。70gもちょうど良い。今回の使用感で、よければリピートするつもり。

対象商品 : 34918764
2024-06-07
用途: 塗装作業用。

使い勝手も良く、乾きも早い、なんといつても塗装の乗りが良いので長年愛用してます。

対象商品 : 34918773
2024-05-30
用途: 木材傷修正
卸売・小売業

板材の傷修正に利用しようと思い購入させてもらいました。

対象商品 : 34918764
2024-03-20
用途: 木工
製造業

溶剤入り製品を排斥する下らない風潮のおかげでDIY店では見掛けなくなってしまったので助かる。

対象商品 : 34918773
2023-12-29
用途: ドアの取っ手が取れたネジの穴を埋めるのに使いました。
教育・研究機関

再度購入。ネジが取れた後の穴を埋めるのに使いました。しっかりネジを取り付けられて助かりました。塗ったところは、薄茶色の色が付きましたが、隠れるように塗ったので問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする