日東工器
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法Hs(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731681
MS-20SC-6 BRASS NBR
14
17.5
六角16
56.3
10.3
¥
2,775
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
34731697
MS-20SC-8 BRASS NBR
14
17.5
六角16
60.8
13.5
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください