日東工器
スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)
軽量・小型化。スリーブ外形16mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bp(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731724
MS-20PC-6 BRASS NBR
4
15.2
17.5
六角16
40.5
10.3
¥
1,125
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
34731733
MS-20PC-8 BRASS NBR
4
15.2
17.5
六角16
47.2
13.5
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください