日東工器
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Hs(mm)
寸法J(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731767
MS-20SCB-6 BRASS NBR
18
14
六角15
六角17
12.5(0~+0.3)
62.3
7以下
¥
3,045
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
34731776
MS-20SCB-8 BRASS NBR
21
14
六角18
六角17
15.5(0~+0.3)
62.8
8以下
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください