曜日別特売

マイクロラインカプラ

マイクロラインカプラ - 日東工器マイクロラインカプラ - 日東工器マイクロラインカプラ - 日東工器マイクロラインカプラ - 日東工器マイクロラインカプラ - 日東工器マイクロラインカプラ - 日東工器
(2件のレビュー)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。

材質(本体)
真鍮(めっき処理)
(マニホールド/アルミ合金)
用途低圧用・空圧制御機器配管用寸法A(mm)28.8寸法B(mm)23寸法C(mm)16寸法E(mm)15寸法H(mm)四角16寸法L1(mm)31寸法T(mm)2-Rc1/8流体空気・水最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731837MC-034878163分岐配管用
7,530
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
34731846MC-0580110485分岐配管用
9,390
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34731855MC-1016019012810分岐配管用
16,690
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-24
用途: エアーの分岐
その他業種

横の写真や図面がなく購入に躊躇していたが現物合わせで購入してみた。
青色の部分のマニホールドブロックの横側は約3mmの穴で貫通していて両端は1/8でネジが切ってあった。
別途、止め栓が必要になりますがエアー内径が約3mmと細くエアー流量が多く必要なら両方ともエアーを接続するのが良いかと思います。
とりあえずチューブ外径6mm用のワンタッチ継ぎ手を両方に取り付け片側はエアーホースを折って結束バンドで止めた物をさして利用している。

対象商品 : 34731837
2014-07-10
用途: 小型のエアー工具などの利用のため。
株式会社 シンメトリーサービス

当方、この分野の素人の為、表記の図面で貫通部分のネジの種類や大きさ(寸法)が理解できなかった為、
現物合わせで盲ネジなどを探さなければならなかった。
商品説明欄にも表記があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする