マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) - 日東工器マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) - 日東工器

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。

用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)13.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731916MC-04SHL SUS NBR82.525.89.51830.84.8
5,430
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする