日東工器
マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途
低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気・水
取り付け形状
パネル取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
接続方式
ワンタッチ式
質量(g)
10.6
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
4(内径)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法Hs(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731925
MC-04SHB SUS NBR
8
2.5
9.5
1.2~3.5
六角9
六角11
7.1(0~+0.3)
36
4.8
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください