マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

マイクロカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) - 日東工器マイクロカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) - 日東工器

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。

用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0958質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bp(Φmm)
寸法C(mm)
寸法Hp(Φmm)
寸法Lp(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731934MC-04PH SUS82.59.25.5194.8
1,095
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする