日東工器
スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
流体
空気・水
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
29.5
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
14
寸法Bs(Φmm)
4
寸法T(mm)
Rc1/8
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
寸法Ls(mm)
38.8
寸法Hs(mm)
六角13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731995
MS-10SF BRASS NBR
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください