日東工器
スモールラインカプラ
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
(マニホールド/アルミ合金)
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体
空気・水
形式
5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
ワンタッチ式
質量(g)
238
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34732074
MS-5
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください