曜日別特売

ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) - 日東工器ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) - 日東工器

プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。

用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34732241TW-20SH STEEL NBR30526.572.59
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34732257TW-30SH STEEL NBR347.526.576.511.3
1,240
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
34732266TW-40SH STEEL NBR36926.578.515
1,765
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする